Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL128007N
Cod. Produttore
LL128007N
Cod. EAN
8012680109791

Informazioni di prodotto

Tok C H400 LED 4K Antrac.
Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt e temperatura colore 4000K che garantisce una luce naturale e uniforme. Il corpo in finitura antracite conferisce un design moderno e discreto, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Questo apparecchio è progettato per offrire un’illuminazione a basso consumo energetico, con una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Adatto per installazioni in contesti residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile in un prodotto compatto e versatile.

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

400 mm