›

TOK C H400 LED 3K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280083
Cod. Produttore LL1280083
Cod. EAN 8012680109814

Informazioni principali

Tok C H400 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con potenza di 8 watt e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design moderno in finitura corten. Ideale per illuminare con efficienza e stile spazi esterni, garantisce un'illuminazione calda e accogliente grazie alla luce a LED. Progettata per offrire durata e risparmio energetico, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

400 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

TOK C H400 LED 3K 8W CORTEN