›

TOK C H400 LED 3K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280073
Cod. Produttore LL1280073
Cod. EAN 8012680109784

Informazioni principali

Tok C H400 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8W con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e accogliente. Il design compatto e moderno è caratterizzato da una finitura antracite, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Questa lampada garantisce un’illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, perfetta per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina tecnologia LED avanzata e un’estetica raffinata.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

altezza

400 mm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

titanio

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

430 lm

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

TOK C H400 LED 3K 8W ANTRAC.