›

TOK C H150 LED 4K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128000N
Cod. Produttore LL128000N
Cod. EAN 8012680109562

Informazioni principali

Tok C H150 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt e temperatura colore 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi ambienti. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, questa lampada è perfetta per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico con prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

430 lm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

TOK C H150 LED 4K 8W GRIGIO