›

TOK C H150 LED 4K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL128002N
Cod. Produttore LL128002N
Cod. EAN 8012680109623

Informazioni principali

Tok C H150 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con potenza di 8 watt e temperatura colore 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Il design in finitura corten conferisce un aspetto robusto e moderno, perfetto per ambienti esterni che richiedono resistenza agli agenti atmosferici. Questa lampada garantisce un'illuminazione chiara e naturale, ottimale per valorizzare spazi esterni con un consumo energetico contenuto.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

430 lm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

TOK C H150 LED 4K 8W CORTEN