›

TOK C H150 LED 4K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL128001N
Cod. Produttore LL128001N
Cod. EAN 8012680109616

Informazioni principali

Tok C H150 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Il corpo in colore antracite conferisce un design elegante e discreto, perfetto per ambienti interni che richiedono una luce brillante e naturale. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo, adattandosi a diverse soluzioni di arredo e installazione.

Caratteristiche tecniche

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

TOK C H150 LED 4K 8W ANTRAC.