›

TOK C H150 LED 3K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280013
Cod. Produttore LL1280013
Cod. EAN 8012680109609

Informazioni principali

Tok C H150 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno in finitura antracite si integra perfettamente in diversi ambienti, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per installazioni a soffitto, garantisce una luce uniforme e di qualità, valorizzando gli spazi con un'illuminazione funzionale e di stile.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

430 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

altezza

150 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

TOK C H150 LED 3K 8W ANTRAC.