›

TOK C H150 LED 2.7K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1280002
Cod. Produttore LL1280002
Cod. EAN 8012680109586

Informazioni principali

Tok C H150 LED 2.7K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con temperatura colore 2700K, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore grigio. Ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, offre una luce calda e confortevole perfetta per ambienti interni. Progettata per garantire lunga durata e prestazioni affidabili, si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua versatilità e qualità costruttiva.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

430 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

TOK C H150 LED 2.7K 8W GRIGIO