Prodotti /

Cod. Rexel
AITC149240
Cod. Produttore
149240
Cod. EAN
8010703551206

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 60K caratterizzato da un design compatto e alta efficienza energetica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La sua struttura toroidale garantisce una riduzione delle interferenze elettromagnetiche e una migliore dissipazione del calore, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo trasformatore è adatto per l'uso in impianti elettrici professionali e offre una soluzione versatile per la trasformazione della tensione con elevata precisione e sicurezza.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

88 mm

altezza

32 mm