Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147350
Cod. Produttore
147350
Cod. EAN
8010703550490

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 60I.VF progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e compattezza. La sua struttura toroidale garantisce una riduzione significativa delle perdite magnetiche e un funzionamento silenzioso, ideale per impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti. Questo trasformatore è adatto per l’uso in sistemi di alimentazione che necessitano di una tensione stabile e un’elevata qualità energetica, grazie al design che favorisce una migliore dissipazione del calore e una maggiore durata nel tempo.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

88 mm

altezza

32 mm