Prodotti /

Cod. Rexel
AITC148315
Cod. Produttore
148315
Cod. EAN
8010703551084

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 600K progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e bassa dispersione magnetica. La sua struttura toroidale garantisce una migliore distribuzione del campo magnetico, riducendo le perdite e il rumore elettromagnetico. Ideale per alimentazioni elettroniche, offre affidabilità e prestazioni ottimali in spazi ridotti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e stabilità delle caratteristiche elettriche. Adatto per installazioni che necessitano di trasformazione di tensione con elevata precisione e sicurezza.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

136 mm

altezza

70 mm