Prodotti /

Cod. Rexel
AITC148310
Cod. Produttore
148310
Cod. EAN
8010703551077

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 600 progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e ridotte dispersioni magnetiche. La sua struttura toroidale garantisce una migliore distribuzione del campo magnetico, riducendo le interferenze elettromagnetiche e migliorando le prestazioni complessive del dispositivo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di alimentazione stabile e affidabile, questo trasformatore è realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. La compattezza del design facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mantenendo elevate caratteristiche tecniche.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

136 mm

altezza

70 mm