Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147935
Cod. Produttore
147935
Cod. EAN
8010703550933

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 50TR progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e affidabilità. La sua struttura toroidale garantisce una riduzione delle perdite magnetiche e un ingombro compatto, ideale per installazioni in spazi ridotti. Questo trasformatore è realizzato con materiali di qualità per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

altezza

30 mm

diametro

78 mm

trasformatore di sicurezza

incasso

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

tensione d’ingresso

220 V

materiale della scatola

metallo/legno

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso