Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147330
Cod. Produttore
147330
Cod. EAN
8010703550476

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 50SI.VF progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e ridotte perdite di energia. La sua struttura toroidale consente una migliore distribuzione del campo magnetico, garantendo prestazioni ottimali e un funzionamento silenzioso. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è fondamentale la compattezza e la qualità del trasformatore. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

68 mm

altezza

45 mm