Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147160
Cod. Produttore
147160
Cod. EAN
8010703550360

Informazioni di prodotto

Il trasformatore toroidale TO 50LV offre soluzioni efficienti per l’illuminazione domestica e lavorativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con minori dispersioni
  • Illuminazione stabile e di qualità
  • Compatibilità con lampade e proiettori
TO 50LV TRASFORMATORE TOROIDALELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TO 50LV TRASFORMATORE TOROIDALELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

82 mm

altezza

32 mm