Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC147340
Cod. Produttore
147340
Cod. EAN
8010703550483

Informazioni di prodotto

Il trasformatore toroidale TO 50LI/VF garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Struttura robusta per un montaggio stabile in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica che riduce le perdite
  • Funzionamento sicuro anche in condizioni avverse grazie alla protezione IP elevata
  • Affidabilità e durata garantite da materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Il trasformatore toroidale TO 50LI/VF offre un'elevata efficienza e affidabilità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione stabile e sicura dell'energia. La sua struttura compatta e il design resistente lo rendono ideale per ambienti industriali e impianti dove è richiesta una gestione efficace delle tensioni. La robustezza del corpo e la protezione IP elevata assicurano un funzionamento sicuro anche in condizioni avverse. La tecnologia avanzata di isolamento e i componenti di precisione contribuiscono a ridurre le perdite e migliorare le prestazioni complessive. Questo trasformatore è progettato per essere facilmente integrato nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo flessibilità e sicurezza nelle connessioni. La compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di protezione avanzate lo rendono una scelta affidabile per applicazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza e qualità.

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

82 mm

altezza

32 mm

materiale della scatola

metallo/legno

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

Produttore

Trasformatore toroidale da incasso IP00 50 VA primario 230 V

€ 22,09 x 1 pz.
(pz.)