Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147410
Cod. Produttore
147410
Cod. EAN
8010703550575

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 500 progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e ridotte perdite di energia. La sua forma toroidale garantisce un ingombro compatto e una migliore dissipazione del calore, rendendolo ideale per installazioni in spazi limitati. Realizzato con materiali di qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo trasformatore è adatto per alimentazioni stabili e sicure, ottimizzando le prestazioni degli impianti elettrici in cui viene integrato.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

133 mm

altezza

68 mm