Prodotti /

Cod. Rexel
AITC148080
Cod. Produttore
148080
Cod. EAN
8010703550988

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 40K progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e ridotte dispersioni magnetiche. La sua struttura toroidale garantisce un campo magnetico concentrato e una migliore gestione del calore, rendendolo ideale per dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione. Questo trasformatore assicura affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti professionali e industriali.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

82 mm

altezza

32 mm