Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147400
Cod. Produttore
147400
Cod. EAN
8010703550568

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 400 progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e ridotte dispersioni magnetiche. La sua struttura toroidale consente una migliore distribuzione del campo magnetico, garantendo prestazioni affidabili e compattezza. Ideale per installazioni che necessitano di trasformazione di tensione con basso rumore e alta stabilità, rappresenta una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici professionali.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

132 mm

altezza

57 mm