Prodotti /

Cod. Rexel
AITC149070
Cod. Produttore
149070
Cod. EAN
8010703551176

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 35K progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e ridotte perdite energetiche. La sua struttura toroidale garantisce una distribuzione uniforme del campo magnetico, riducendo le interferenze elettromagnetiche e migliorando le prestazioni complessive. Ideale per l'uso in circuiti elettronici e sistemi di alimentazione, offre affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità impiegati nella sua costruzione. Questo trasformatore rappresenta una soluzione compatta e versatile per esigenze di trasformazione di tensione in ambito elettrico.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

75 mm

altezza

32 mm