Prodotti /

Cod. Rexel
AITC148070
Cod. Produttore
148070
Cod. EAN
8010703550971

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 350V progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una bassa dispersione magnetica e un funzionamento silenzioso. Ideale per l’uso in dispositivi elettronici e impianti che necessitano di una trasformazione stabile della tensione fino a 350 volt. La sua struttura compatta e il design toroidale permettono un’installazione semplice e un’ottima dissipazione del calore, assicurando prestazioni durature nel tempo.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

132 mm

altezza

57 mm