Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC147210
Cod. Produttore
147210
Cod. EAN
8010703550421

Informazioni di prodotto

Il trasformatore toroidale TO 300V offre soluzioni affidabili e compatte per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto ed ergonomico
  • Risparmio di tempo con componenti di alta qualità e montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Funzionamento stabile e sicuro anche in condizioni intensive
  • Protezione contro sovratensioni e sovracorrenti per maggiore affidabilità
Descrizione del produttore: Il trasformatore toroidale TO 300V rappresenta una soluzione affidabile e compatta per applicazioni elettriche che richiedono una conversione di tensione stabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, offrendo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro sovratensioni e sovracorrenti. La robustezza del corpo e la qualità dei componenti assicurano un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA permette un impiego versatile in ambienti diversi, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo trasformatore toroidale è adatto per alimentare circuiti di controllo, strumenti di misura e apparecchiature di automazione, offrendo un'eccellente qualità di energia e una gestione efficiente delle tensioni. La sua progettazione conforme agli standard di sicurezza e qualità assicura un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo una componente essenziale per impianti elettrici di precisione.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

130 mm

altezza

45 mm

Produttore

Trasformatore toroidale da incasso IP00 300 VA primario 230 V

€ 62,74 x 1 pz.
(pz.)