Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147390
Cod. Produttore
147390
Cod. EAN
8010703550551

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 300 progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e ridotte perdite energetiche. La sua struttura toroidale garantisce un campo magnetico concentrato, riducendo interferenze e migliorando le prestazioni complessive. Ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e stabilità nella trasformazione della tensione, questo trasformatore è costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso. La compattezza e il design ottimizzato facilitano l’integrazione in diversi impianti elettrici.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

130 mm

altezza

45 mm