Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147560
Cod. Produttore
147560
Cod. EAN
8010703550629

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale progettato per applicazioni elettriche a 250V, caratterizzato da un design compatto e altamente efficiente. Questo trasformatore garantisce una bassa dispersione magnetica e un funzionamento silenzioso, ideale per l'uso in dispositivi elettronici che richiedono stabilità e affidabilità nella gestione della tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La forma toroidale permette un'installazione agevole e un'ottima dissipazione del calore, rendendolo adatto a molteplici impieghi nell'ambito dell'elettronica e dell'illuminazione.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

118 mm

altezza

48 mm