Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147550
Cod. Produttore
147550
Cod. EAN
8010703550612

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 250 progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Caratterizzato da un design compatto e leggero, garantisce una bassa dispersione di energia e una riduzione del rumore elettromagnetico. Ideale per circuiti elettronici e sistemi di alimentazione, assicura una tensione stabile e una lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni ottimali e sicurezza nell’uso.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

118 mm

altezza

48 mm