Prodotti /

Cod. Rexel
AITC149220
Cod. Produttore
149220
Cod. EAN
8010703551183

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 20LK progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e ridotte dispersioni magnetiche. Questo trasformatore si distingue per la sua forma toroidale compatta che consente un montaggio semplice e una migliore gestione del calore. Ideale per alimentazioni elettriche, garantisce stabilità e affidabilità nelle prestazioni, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di qualità, assicura lunga durata e sicurezza nell’uso.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

68 mm

altezza

31 mm