Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147380
Cod. Produttore
147380
Cod. EAN
8010703550544

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 200 progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e ridotte perdite energetiche. La sua struttura toroidale consente una migliore gestione del flusso magnetico, garantendo prestazioni affidabili e compattezza. Ideale per l’utilizzo in circuiti elettronici e apparecchiature che necessitano di trasformazione della tensione con minima interferenza elettromagnetica. Prodotto di qualità studiato per assicurare durata nel tempo e sicurezza nell’impiego.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

115 mm

altezza

45 mm