Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147190
Cod. Produttore
147190
Cod. EAN
8010703550391

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 150V progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e compattezza. La sua struttura toroidale garantisce una riduzione delle interferenze elettromagnetiche e un migliore smaltimento del calore, assicurando prestazioni affidabili e durature. Ideale per alimentazioni elettriche, offre stabilità e sicurezza nel trasferimento di potenza. Questo trasformatore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di installazione.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

98 mm

altezza

45 mm