Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147370
Cod. Produttore
147370
Cod. EAN
8010703550513

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 150I.VF progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e ridotte perdite di energia. La sua struttura toroidale garantisce una migliore distribuzione del campo magnetico, riducendo le interferenze elettromagnetiche e migliorando le prestazioni complessive. Ideale per impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e compattezza, questo trasformatore assicura stabilità e durata nel tempo. Adatto per l’uso in sistemi di alimentazione che necessitano di trasformazione di tensione con elevata precisione e sicurezza.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

98 mm

altezza

45 mm