Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147940
Cod. Produttore
147940
Cod. EAN
8010703550940

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 105K progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Caratterizzato da un design compatto e leggero, garantisce un'efficiente gestione dell'energia con ridotte dispersioni. Ideale per impianti elettrici e dispositivi che necessitano di trasformazione di tensione stabile e sicura. La costruzione toroidale assicura un basso livello di interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità complessiva del segnale e la durata del componente. Adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

98 mm

altezza

40 mm