Prodotti /

Cod. Rexel
AITC147360
Cod. Produttore
147360
Cod. EAN
8010703550506

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare

Descrizione del produttore: Trasformatore toroidale TO 100I.VF caratterizzato da un design compatto e una costruzione di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Questo trasformatore offre elevate prestazioni grazie alla sua forma toroidale che riduce le perdite di energia e minimizza le interferenze elettromagnetiche. Adatto per l'uso in sistemi di alimentazione e dispositivi elettronici, garantisce una trasformazione stabile della tensione con bassa emissione di rumore e vibrazioni. La robustezza e la precisione costruttiva lo rendono una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

altezza

39 mm

diametro

96 mm

trasformatore di sicurezza

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

tensione d’ingresso

220 V

materiale della scatola

metallo/legno

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

Produttore

Trasformatore toroidale da incasso IP00 100 VA primario 230 V