› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TMT (EX7,5)R

Cod. Rexel CX0822466
Cod. Produttore 0822466
Cod. EAN 4046356326193

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 4-7 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 30 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Serie: CX0822466
  • Funzione: portacartellini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 4 ... 7 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

7,5 mm

materiale

Altro

TMT (EX7,5)R