› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TMP-UCT-MAG3

Cod. Rexel CX0822440
Cod. Produttore 0822440
Cod. EAN 4046356326230

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 1,5-2,5 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 30 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Utilizzo: Portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

5,15 mm

materiale

Altro

TMP-UCT-MAG3