› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TMP-UCT-MAG27

Cod. Rexel CX0820523
Cod. Produttore 0820523
Cod. EAN 4046356294812

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 2-4 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 18 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: CX0820523
  • Uso: Portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 4 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

5,1 mm

materiale

Altro

TMP-UCT-MAG27