› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TMP-UCT-MAG25

Cod. Rexel CX0820507
Cod. Produttore 0820507
Cod. EAN 4046356294799

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 0,6-1,2 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 18 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Serie: CX0820507
  • Uso: portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 0,6 ... 1,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

4,6 mm

materiale

Altro

TMP-UCT-MAG25