Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013096
Cod. Produttore
1013096
Cod. EAN
4017918013516

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 30 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

larghezza

15 mm

altezza

50 mm

materiale

Altro

Produttore

TML (EX9,5)R P7,5 TR CUS