› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TML (EX9,5)R P6 TR CUS

Cod. Rexel CX1013070
Cod. Produttore 1013070
Cod. EAN 4017918013493

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 14-22 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 15 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Utilizzo: Portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 14 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

altezza

18,6 mm

materiale

Altro

TML (EX9,5)R P6 TR CUS