› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS

Cod. Rexel CX1013083
Cod. Produttore 1013083
Cod. EAN 4017918013509

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 22-30 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 15 mm
  • Colore: trasparente
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: PATG 7/15
  • Materiale: bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 22 ... 30 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

altezza

29,97 mm

materiale

Altro

TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS