› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TMCP 1 M1 300 2,0A MAGNETOTERMICO

Cod. Rexel CX0915768
Cod. Produttore 0915768
Cod. EAN 4017918600600

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico 1 polo
  • Caratteristica: Semi-ritardato
  • Contatti: 1 chiusura, 1 apertura
  • Corrente nominale: 2,0 A
  • Serie: TMCP 1 M1 300
  • Protezione: Interruttore magnetotermico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tipo di montaggio

Su elemento base

larghezza

12,5 mm

altezza

50 mm

profondità

78,5 mm

Tensione d'esercizio

250 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

TMCP 1 M1 300 2,0A MAGNETOTERMICO