Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX0903044
Cod. Produttore
0903044
Cod. EAN
4046356466905

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione elettronico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1 ingresso di reset, corrente nominale: 3 A

corrente nominale

3 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

83 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

24 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 50 °C