›

TM4 POTENZA PROGRAMMAB FP P/Q/S/FP/

Cod. Rexel IMTM4PT0W
Cod. Produttore TM4PT0W
Cod. EAN 8032826515781

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione nominale: 80-500 V AC
  • Corrente nominale: 1 A, 5 A
  • Frequenza nominale: 50-60 Hz
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 terminali
  • Autoconsumo: ≤ 2,2 VA AC
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Tempo di risposta: 50-300 ms programmabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore programmabile di potenza per tutte le inserzioni per linea Monofase o Trifase. Completamente configurabile in campo. Ingresso di Tensione diretta o da TV esterni. Ingresso di Corrente diretta 5 A, 1 A nominali oppure da TA esterni X/5 A oppure X/1 A. - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

carico di fase

Uguale

Serie

TEMA

TM4 POTENZA PROGRAMMAB FP P/Q/S/FP/