Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM98608
Cod. Produttore
098608
Cod. EAN
4015080986089

Informazioni di prodotto

TM-1-8178/E COMMUTATORE A CAMME

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Funzione tasto ON/OFF, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 2, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, con ritorno da “Avvio” a “1”, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 0-I

numero di posizioni di commutazione

3

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme TM-1-8178/E 2 contatti IP65 10A comando ON/OFF incasso