› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile EATLP-CC-1 Low Peak CC Time Delay protezione circuiti elettronici

Cod. Rexel EATLP-CC-1
Cod. Produttore LP-CC-1
Cod. EAN 5027590446914

Informazioni principali

  • Descrizione: LP-CC-1 FUS. NA
  • Funzione: Rejection
  • Caratteristica: Time Delay
  • Serie: Bussmann Series
  • Tipo: Low Peak CC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LOW PEAK CC TIME DELAY

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

1 A

Serie

Bussmann Series

Fusibile EATLP-CC-1 Low Peak CC Time Delay protezione circuiti elettronici