› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile EATLP-CC-30 LOW PEAK CC Time Delay protezione circuiti elettronici

Cod. Rexel EATLP-CC-30
Cod. Produttore LP-CC-30
Cod. EAN 5027590063814

Informazioni principali

  • Descrizione: LP-CC-30 FUS. NA, REJECTION, TIME D
  • Serie: Bussmann Series
  • Tipo: LOW PEAK CC TIME DELAY
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LOW PEAK CC TIME DELAY

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

30 A

Serie

Bussmann Series

Fusibile EATLP-CC-30 LOW PEAK CC Time Delay protezione circuiti elettronici
€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info