Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATLP-CC-10
Cod. Produttore
LP-CC-10
Cod. EAN
0051712180245

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LP-CC-10 FUS. NA
  • Funzione: REJECTION
  • Tipo: TIME DELAY
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Bussmann Series
  • Caratteristica: LOW PEAK CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LOW PEAK CC TIME DELAY

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

10 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile EATLP-CC-10 Low Peak CC Time Delay per protezione circuiti elettrici

€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info