Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATLP-CC-15
Cod. Produttore
LP-CC-15
Cod. EAN
0051712115308

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LP-CC-15 FUS. NA
  • Funzione: Rejection
  • Tipo: Time Delay
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Low Peak
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LOW PEAK CC TIME DELAY

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

15 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile LOW PEAK CC Time Delay LP-CC-15 per protezione circuiti elettrici

€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info