Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170410
Cod. Produttore
170410
Cod. EAN
4015081668991

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller
  • Fusibile a monte: Presente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale puro 4 poli 25A 0,03A per applicazioni industriali e edifici funzionali