Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454602
Cod. Produttore
5454602
Cod. EAN
3760054546028

Informazioni di prodotto

  • Canali: 4
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Durata batteria: oltre 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis
  • Installazione: incasso 3 moduli
  • Serie: Simon Urmet Nea Expi
  • Configurazione: tasto/App
  • Funzioni: comandi diretti e scenari
Interruttore magnetotermico da incasso a muro a 4 poli, modello TLM4T503P POWER TELEC. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e continuità nel funzionamento. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, adatto per applicazioni industriali e civili. Facilità di installazione e manutenzione caratterizzano questo dispositivo, che supporta una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il trasmettitore radio da parete TLM4T503 è un trasmettitore radio universale a 4 canali, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparelle e moduli gestione cancelli) e può generare, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM4T530 è realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

4

trasmettitore da finestra

trasmettitore da parete

trasmettitore manuale

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

applicazione murale/tubolare

trasmissione segnale

radio

Produttore

Trasmettitore radio da parete 4 canali universale per domotica