Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454432
Cod. Produttore
5454432
Cod. EAN
3760054544321

Informazioni di prodotto

  • Canali: 4
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Durata batteria: oltre 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis radio
  • Funzioni: comandi diretti e scenari
  • Configurazione: tasti e App YokisPro
  • Estetica: design con anello metallo
  • Serie: TLC4TP
Interruttore telecomandato a 4 poli progettato per applicazioni elettriche di potenza. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per il controllo sicuro e efficiente di circuiti elettrici complessi. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telecomando a portachiavi TLC4TP è un trasmettitore radio universale a 4 canali in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite i tasti del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando è caratterizzato da una estetica di design emateriali di pregio: tasti con superficie morbida, anello in metallo e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete COQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

4

con telecomando

trasmettitore manuale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

trasmissione segnale

radio

Produttore

Telecomando portachiavi 4 canali universale radio per domotica Yokis