Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46235.025D
Cod. Produttore
46235.025D
Cod. EAN
8007352729209

Informazioni di prodotto

Tlc Speed Dome IP 4Mpx 25x 160m IR A.V.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Speed Dome IP 4Mpx (2560 × 1440 25fps), obiettivo 4.8 - 120 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 25x, illuminatori IR con portata fino a 160m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x268 mm. Peso 2100 g

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

17300 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

268 mm

profondità

173 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

22 W

diametro

17300 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

160 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 120 mm

Angolo di osservazione orizzontale

240 ... 5500 GRADO

Produttore

Tlc Speed Dome IP 4Mpx zoom ottico 25x IR 160m videosorveglianza esterna IP66 PoE+